HSK A63 ODP10X109 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4502190
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4502190
EAN / GTIN 7291075164220
Gyártó száma 4502190
L-szám L24120 2073

Leírás

Leírás:

Fúrótartó és adapter, testátmérő (BD) 28 mm, testhossz (LB) 75 mm, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, szárméret (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 28 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 75 mm
  • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) HSK01C0630$$$$$
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M10
  • Perem hossza (LPR) 109 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz