HSK A63 ODP8X59 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4502176
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Menesztőlapos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4502176
    EAN / GTIN 7291075164169
    Gyártó száma 4502176
    L-szám L24120 1738

    Leírás

    Leírás:

    Tartó és adapter fúráshoz, testátmérő (BD) 15 mm, testhossz (LB) 25 mm, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, szárméret (SS) 63

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 15 mm
    • Felépítmény hossza (LB) 25 mm
    • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) HSK01C0630$$$$$
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
    • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M08
    • Perem hossza (LPR) 59 mm
    • Szárméret (SS) 63

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz