HSK A100 EM1-1/4X4.000 Szármaró befogók

Cikkszám: 4502095
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Menesztőlapos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4502095
    EAN / GTIN 7291075155150
    Gyártó száma 4502095
    L-szám L24120 1023

    Leírás

    Leírás:

    Végmalom tartók, test átmérő (BD) 1,968 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 1-1 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 5,969 ″, szár méret (SS) 100

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 1,968”
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
    • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1-1/4″
    • Teljes hossz (OAL): 5,969”
    • Kiálló hossz (LPR): 4”
    • Szár mérete (SS): 100

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz