HSK A63 EM1-1/4X4.250 Szármaró befogók

Cikkszám: 4502086
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4502086
EAN / GTIN 7291075155075
Gyártó száma 4502086
L-szám L24120 980

Leírás

Leírás:

Végmalom tartók, test átmérő (BD) 1,97 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 1-1 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 5,51 ″, szár méret (SS) 63

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,97”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1-1/4″
  • Teljes hossz (OAL): 5,51”
  • Kiálló hossz (LPR): 4-1/4″
  • Szár mérete (SS): 63

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz