ST1 X3.937 ER20 MF Patronos befogók

Cikkszám: 4502025
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4502025
EAN / GTIN 7291075156553
Gyártó száma 4502025
L-szám L24120 906

Leírás

Leírás:

Patronos tokmány, testátmérő (BD) 1,102 ″, csatlakozási átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, csatlakozási méret (CSI) ER20, kiálló hossz (LPR) 1,102 ″, szárméret (SS) 1,0

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,102”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 0,514”
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 0,041”
  • Kapcsolat mérete (CSI): ER20
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,866”
  • Kiálló hossz (LPR): 1,102”
  • Szár hossza (LS): 3,937”
  • Szár mérete (SS): 1.0

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz