ST1 X2.953 ER16 MF Patronos befogók

Cikkszám: 4502023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4502023
EAN / GTIN 7291075156539
Gyártó száma 4502023
L-szám L24120 2659

Leírás

Leírás:

Patronos tokmány, testátmérő (BD) 0,866 ″, csatlakozási átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, csatlakozási méret (CSI) ER16, kiálló hossz (LPR) 1,102 ″, szárméret (SS) 1,0

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,866”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 0,396”
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 0,022”
  • Kapcsolat mérete (CSI): ER16
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,866”
  • Kiálló hossz (LPR): 1,102”
  • Szár hossza (LS): 2,953”
  • Szár mérete (SS): 1.0

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban