ST 32X 75 ER20 MF D Patronos befogók

Cikkszám: 4502016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4502016
EAN / GTIN 7291075163315
Gyártó száma 4502016
L-szám L24120 1708

Leírás

Leírás:

ER/TG feszítőcsapágyak, testátmérő (BD) 28 mm, illesztési méret (CSI) ER20, karomhossz (LPR) 65,5 mm, szárméret (SS) 32

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 28 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 13 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER20
  • Meghajtó mérete (DRV) 27 mm
  • Perem hossza (LPR) 65,5 mm
  • Szár hossza (LS) 75 mm
  • Szárméret (SS) 32

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban