ST 25X 62 ER16 MF D Patronos befogók

Cikkszám: 4502014
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4502014
EAN / GTIN 7291075163292
Gyártó száma 4502014
L-szám L24120 2028

Leírás

Leírás:

ER/TG tokmány, testátmérő (BD) 22 mm, illesztési méret (CSI) ER16, gerinc hossza (LPR) 59 mm, szárméret (SS) 25

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 22 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 10 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER16
  • Meghajtó mérete (DRV) 22 mm
  • Perem hossza (LPR) 59 mm
  • Szár hossza (LS) 62 mm
  • Szárméret (SS) 25

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz