ST 16X 50 ER11 MF D Patronos befogók

Cikkszám: 4502008
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4502008
EAN / GTIN 7291075163230
Gyártó száma 4502008
L-szám L24120 1655

Leírás

Leírás:

ER/TG tokmány, testátmérő (BD) 16 mm, interfészméret (CSI) ER11, tokmány hossza (LPR) 43,5 mm, szárméret (SS) 16

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 16 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 7 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER11
  • Meghajtó mérete (DRV) 14 mm
  • Perem hossza (LPR) 43,5 mm
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Szárméret (SS) 16

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz