ST 32X 70 ER25 MF Patronos befogók

Cikkszám: 4502000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4502000
EAN / GTIN 7291075156416
Gyártó száma 4502000
L-szám L24120 1976

Leírás

Leírás:

ER/TG feszítőcsapágyak, testátmérő (BD) 35 mm, interfészméret (CSI) ER25, szerszámhossz (LPR) 30 mm, szárméret (SS) 32

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 35 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 16 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER25
  • Meghajtó mérete (DRV) 27 mm
  • Perem hossza (LPR) 30 mm
  • Szár hossza (LS) 70 mm
  • Szárméret (SS) 32

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz