ST 22X 80 ER20 MF Patronos befogók

Cikkszám: 4501993
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4501993
EAN / GTIN 7291075156348
Gyártó száma 4501993
L-szám L24120 1565

Leírás

Leírás:

ER/TG feszítőcsapágyak, testátmérő (BD) 28 mm, illesztési méret (CSI) ER20, tokmány hossza (LPR) 39 mm, szárméret (SS) 22

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 28 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 13 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER20
  • Meghajtó mérete (DRV) 21 mm
  • Perem hossza (LPR) 39 mm
  • Szár hossza (LS) 80 mm
  • Szárméret (SS) 22

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz