ST 20X120 ER16 MF Patronos befogók

Cikkszám: 4501988
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4501988
EAN / GTIN 7291075156294
Gyártó száma 4501988
L-szám L24120 1544

Leírás

Leírás:

ER/TG feszítőcsapágyak, testátmérő (BD) 22 mm, illesztési méret (CSI) ER16, futóhossz (LPR) 26 mm, szárméret (SS) 20

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 22 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 10 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER16
  • Meghajtó mérete (DRV) 17 mm
  • Perem hossza (LPR) 26 mm
  • Szár hossza (LS) 120 mm
  • Szárméret (SS) 20

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban