ST3/4X2-1/2 ER20 MINI Patronos befogók

Cikkszám: 4501932
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4501932
EAN / GTIN 7291075156454
Gyártó száma 4501932
L-szám L24120 2636

Leírás

Leírás:

Patronos tokmány, testátmérő (BD) 1,102 ″, csatlakozási átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4″, csatlakozási méret (CSI) ER20, kiálló hossz (LPR) 1,562 ″, szár méret (SS) .750

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,102”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 0,514”
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 0,041”
  • Kapcsolat mérete (CSI): ER20
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,827”
  • Kiálló hossz (LPR): 1,562”
  • Szár hossza (LS): 2-1/2″
  • Szár mérete (SS): .750

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz