ST3/4X6″ ER20 Patronos befogók

Cikkszám: 4501928
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4501928
EAN / GTIN 7291075146134
Gyártó száma 4501928
L-szám L24120 2612

Leírás

Leírás:

Patronos tokmány, testátmérő (BD) 1,339 ″, csatlakozási méret (CSI) ER20, kiálló hossz (LPR) 1,19 ″, szárméret (SS) 3/4

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,339”
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 0,514”
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 0,041”
  • Kapcsolat mérete (CSI): ER20
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,866”
  • Kiálló hossz (LPR): 1,19”
  • Szár hossza (LS): 6”
  • Szár mérete (SS): 3/4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban