Kúpos, P=5,0 mm 844Tg-f Tr

Cikkszám: 4501841
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4501841
EAN / GTIN 4059192024284
Gyártó száma 4501841
L-szám L40100 383

Leírás

Kivitel:

  • Az oldalátmérőkhöz
  • Hengeres rögzítőtengellyel és rögzítőgyűrűvel a furatban való elforgatható tartáshoz
  • Kopásálló speciális acél, edzett
Mérőeszköz

Leírás:

844 Tg

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Univerzális mérőeszközök
  • Menettípus: 30°-os trapéz
  • Termékcsoport neve: Multimar
  • Menetmérő elem: Kúp
  • Termék neve: Menetmérő betétek
  • Menetparaméterek: Szárnyátmérő
  • Menetszabvány: DIN 103
  • Termék típusa: 844 Tg
  • Oldalszög fokban: 30°
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Hossz (mm): 6 mm
  • Szárhossz: 6 mm
  • Menettávolság mm-ben: 5
  • Szárátmérő: 3.5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz