CAT40 ODP M16X4.000 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4501676
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4501676
EAN / GTIN 7291075163933
Gyártó száma 4501676
L-szám L24120 698

Leírás

Leírás:

Fúrótokmányok és adapterek, testhossz (LB) 3,149 ″, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 40 ″, szár mérete (SS) 40

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 3,149”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 40”
  • A csatlakozásrögzítő gomb menetmérete (CRKS): 5/8-11
  • Csatlakozómenet névleges méretű munkadarab oldal (THSZWS): M16
  • Kiálló hossz (LPR): 4”
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz