CAT50 ER25X4″ Patronos befogók

Cikkszám: 4501619
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4501619
EAN / GTIN 7291075155488
Gyártó száma 4501619
L-szám L24120 577

Leírás

Leírás:

Patronos tokmány, testátmérő (BD) 1,654 ″, csatlakozási átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 50 ″, csatlakozási méret (CSI) ER25, kiálló hossz (LPR) 4 ″, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,654”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 50”
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 0,632”
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 0,041”
  • Kapcsolat mérete (CSI): ER25
  • Kiálló hossz (LPR): 4”
  • Szár mérete (SS): 50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz