CAT50 MT 4X3.375 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4501545
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Menesztőlapos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4501545
    EAN / GTIN 7291075156102
    Gyártó száma 4501545
    L-szám L24120 1827

    Leírás

    Leírás:

    Fúrótokmányok és adapterek, testátmérő (BD) 2,752 ″, testhossz (LB) 1,995 ″, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 50 ″, szárméret (SS) 50

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 2,752”
    • Testhossz (FONT): 1,995”
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 50”
    • A csatlakozásrögzítő gomb menetmérete (CRKS): 1-8
    • Kiálló hossz (LPR): 3-3/8″
    • Szár mérete (SS): 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz