CAT50 SEM1-1/2X6.00 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4501541
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 4501541
    EAN / GTIN 7291075145397
    Gyártó száma 4501541
    L-szám L24120 2962

    Leírás

    Leírás:

    Shell Mill Holders, Body LENGTH (LB) 6 ″, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 50 ″, csatlakozó átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 1-1 / 2 ″, szár mérete (SS) 50

    Jellemző:

    • Testhossz (FONT): 6”
    • Befogási hossz munkadarab felőli oldal (LSCWS): 0,938”
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 50”
    • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1-1/2″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
    • Szár mérete (SS): 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz