CAT50 SEM1 X6.000 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4501540
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4501540
EAN / GTIN 7291075145380
Gyártó száma 4501540
L-szám L24120 2965

Leírás

Leírás:

Shell Mill Holders, Body LENGTH (LB) 6 ″, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 50 ″, csatlakozó átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 1 ″, szár mérete (SS) 50

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 6”
  • Befogási hossz munkadarab felőli oldal (LSCWS): 0,669”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 50”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Szár mérete (SS): 50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz