BT40 ODP 8X 66 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4501286
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4501286
EAN / GTIN 7291075157031
Gyártó száma 4501286
L-szám L24120 1332

Leírás

Leírás:

Tartó és adapter fúráshoz, testátmérő (BD) 15 mm, testhossz (LB) 30 mm, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 15 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 30 mm
  • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) SKG57C0400$$$$$
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • M16 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M08
  • Perem hossza (LPR) 66 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz