BT50 ER40 SHORT Patronos befogók

Cikkszám: 4501249
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4501249
    EAN / GTIN 7291075142884
    Gyártó száma 4501249
    L-szám L24120 1270

    Leírás

    Leírás:

    ER/TG tokmány, testátmérő (BD) 50 mm, interfész méretkód (CSI) ER40, karmantyú hossza (LPR) 44 mm, szár méretkód (SS) 50

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 50 mm
    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
    • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 26 mm
    • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 3 mm
    • Interfész mérete (CSI) ER40
    • Perem hossza (LPR) 44 mm
    • Szárméret (SS) 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz