BT30 ER16X100 Patronos befogók

Cikkszám: 4501149
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4501149
EAN / GTIN 7291075129748
Gyártó száma 4501149
L-szám L24120 1207

Leírás

Leírás:

ER/TG fogazócsapágyak, testátmérő (BD) 28 mm, interfészméret (CSI) ER16, futóhossz (LPR) 100 mm, szárméret (SS) 30

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 28 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 10 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER16
  • Perem hossza (LPR) 100 mm
  • Szárméret (SS) 30

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz