Hátsó irányzék, P=4,5-3 Gg/1″ 844Tr-f UST

Cikkszám: 4501025
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4501025
EAN / GTIN 4059192023010
Gyártó száma 4501025
L-szám L40080 3308

Leírás

Kivitel:

  • Az oldalátmérőkhöz
  • Hengeres rögzítőtengellyel és rögzítőgyűrűvel a furatban való elforgatható tartáshoz
  • Kopásálló speciális acél, edzett
Mérőeszköz

Leírás:

844 Tr

Jellemző:

  • Menettípus: UST 60°
  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Univerzális mérőeszközök
  • Termékcsoport neve: Multimar
  • Menetmérő elem: Hátsó irányzék
  • Termék neve: Menetmérő betétek
  • Menetparaméterek: Szárnyátmérő
  • Termék típusa: 844 Tr
  • Oldalszög fokban: 60°
  • Menettávolság TPI-ben: 4,5-3
  • Szerelőnyílás: 3,5
  • Hossz (mm): 6 mm
  • Szárhossz: 6 mm
  • Szárátmérő: 3.5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz