GTIN ER32 ANSI0.429X0.322 Patronos befogók

Cikkszám: 4500629
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Szorítópatron

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4500629
    EAN / GTIN 7291075145540
    Gyártó száma 4500629
    L-szám L24120 1376

    Leírás

    Leírás:

    Patronos befogók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 32 ″, szár mérete (SS) ER32

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 32”
    • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 0,429”
    • Szár mérete (SS): ER32

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz