GTIN ER32 ANSI0.381X0.286 Patronos befogók

Cikkszám: 4500628
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatron

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4500628
EAN / GTIN 7291075145533
Gyártó száma 4500628
L-szám L24120 1365

Leírás

Leírás:

Patronos befogók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 32 ″, szár mérete (SS) ER32

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 32”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 0,381”
  • Szár mérete (SS): ER32

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz