GTIN ER32 ANSI0.168X0.131 Patronos befogók

Cikkszám: 4500617
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatron

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4500617
EAN / GTIN 7291075145489
Gyártó száma 4500617
L-szám L24120 1297

Leírás

Leírás:

Patronos befogók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 32 ″, szár mérete (SS) ER32

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 32”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 0,168”
  • Szár mérete (SS): ER32

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz