ER32 SRF 1/2″X2.500″ Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4500594
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4500594
EAN / GTIN 7291075145137
Gyártó száma 4500594
L-szám L24120 1249

Leírás

Leírás:

Fúrótokmányok és adapterek, testátmérő (BD) 1,26 ″, testhossz (LB) 1,909 ″, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 32 ″, szár mérete (SS) 32 SRF

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,26”
  • Testhossz (FONT): 1,909”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 32”
  • Kiálló hossz (LPR): 2-1/2″
  • Szár mérete (SS): 32 SRF

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz