ER32 SRF 1/4X3.500 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4500587
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4500587
EAN / GTIN 7291075145076
Gyártó száma 4500587
L-szám L24120 1178

Leírás

Leírás:

Fúrótokmányok és adapterek, testátmérő (BD) 1,26 ″, testhossz (LB) 2,535 ″, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 32 ″, szár mérete (SS) 32 SRF

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,26”
  • Testhossz (FONT): 2,535”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 32”
  • Kiálló hossz (LPR): 3-1/2″
  • Szár mérete (SS): 32 SRF

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz