844 Tz Külön mérőcsap D = 1,25 mm

Cikkszám: 4500501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Univerzális mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4500501
EAN / GTIN 4059192022655
Gyártó száma 4500501
L-szám L40080 963

Leírás

Kivitel:

  • Hengeres szerelőszárral a 844 Tma / 844 Tmi szerelődarabokba történő rögzítéshez
  • Elkészült edzett acélból

Leírás:

  • 844 Tz hengeres mérőcsap, D = 1,25 mm, l = 6 mm, L = 19,5 mm

Jellemző:

  • Termék neve: Hengeres mérőcsapok
  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Univerzális mérőeszközök
  • Termékcsoport neve: Multimar
  • Alkalmazás: A 2 hengeres méret meghatározása belső és külső fogaskerekek esetében
  • Termék típusa: 844 Tz
  • Szárátmérő mm-ben: 5 mm
  • L méret: 19.5 mm
  • Méret l mm-ben: 6 mm
  • Gyártási tűrés +/-: 2 µm
  • D méret: 1.25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz