C4 ADE-20L Adapterek

Cikkszám: 4500476
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4500476
EAN / GTIN 7291075098297
Gyártó száma 4500476
L-szám L24230 169

Leírás

Descriere:

Suporți de scule cu interfață CAMFIX pentru scule cu tijă pentru prelucrare exterioară

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 87 mm
  • Lungimea corpului (LB): 57 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 73.2 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 49.2 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz