C4 ADE-20R Adapterek

Cikkszám: 4500454
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4500454
EAN / GTIN 7291075098266
Gyártó száma 4500454
L-szám L24230 159

Leírás

Leírás:

Gyorscserélhető szerszámtartók, szerszámtartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, szerszámhossz (LPR) 49,2 mm, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 87 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 57 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 73,2 mm
  • Perem hossza (LPR) 49,2 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz