BT50 MT2X180 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4500396
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Befogó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4500396
EAN / GTIN 7291075131550
Gyártó száma 4500396
L-szám L24120 2528

Leírás

Leírás:

Tartó és adapter fúráshoz, testhossz (LB) 142 mm, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 142 mm
  • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) SKG50C0500$$$$$
  • M24 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Perem hossza (LPR) 180 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz