Talpas élderékszög, edzett rozsdamentes, pontosság 00 75X50 mm

Cikkszám: 450020 75X50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 43,90 € /(db)
  • 16,15 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 875/00
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 875/00
    Derékszögűség 0,003 mm
    Hosszú szár hossza 75 mm
    Rövid szár hossza 50 mm
    Hosszú szár szárkeresztmetszete 18×3 mm
    Rövid szár szárkeresztmetszete 16×12 mm
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Minden alkatrész edzett
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Élderékszög

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 450020 75X50
    EAN / GTIN 4045197443984
    Gyártó száma 450020 75X50

    Leírás

    Kivitel:

    Maximális pontosság. Két ék alakú mérőél a hosszú száron.
    Edzett és feszültségmentes. Köszörült és leppelt mérőfelületek, köszörült lapos oldalak.
    Vastag ütközőszárral.

    Felhasználás:

    Fényrés-méréses vizsgálatokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz