ER40 SPR 24-25 ER patronok

Cikkszám: 4500173
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4500173
    EAN / GTIN 7291075134148
    Gyártó száma 4500173
    L-szám L24120 2069

    Leírás

    Leírás:

    ER fogócsapágyak, befogási átmérő, max. munkadarab oldal (DCONXWS) 25 mm, befogási átmérő, min. munkadarab oldal (DCONNWS) 24 mm, szárméret (SS) ER40

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 25 mm
    • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 24 mm
    • Szárméret (SS) ER40

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz