Nagy teherbírású hárompontos csőkulcs ECK-SCHWEDE-snap 1″.

Cikkszám: 4500140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4500140
EAN / GTIN 4017981100021
Gyártó száma 4500140
L-szám L60160 1359

Leírás

Leírás:

DIN 5234 Form C
Nagy teljesítményű hárompontos csőkulcs
Kifejezetten alkalmas szűk helyeken történő munkavégzésre
GEDORE króm-vanádium speciális acél
Ömtött
Teljes egészében edzett és lágyított, a fogak ezen felül lánggal edzettek
Önálló, mivel a fogak a forgás irányával szemben eltolva vannak
Roll rögzíthető
Kék kemencével bevont
Földelt fej
Hántolt

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 60 mm
  • Teljes magasság [mm]: 22 mm
  • Teljes hossz [mm]: 320 mm
  • Edzési eljárás [mm]: Lánggal edzett
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: Kék kályha zománcozott, csiszolt fej
  • Cső-Ø [mm]: 48 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • Cső-Ø [inch]: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz