ER20 SPR 11-12 ER patronok

Cikkszám: 4500118
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4500118
    EAN / GTIN 7291075133691
    Gyártó száma 4500118
    L-szám L24120 1881

    Leírás

    Leírás:

    ER fogókulcsok, beépítési átmérő, max. a munkadarab oldalán (DCONXWS) 12 mm, beépítési átmérő, min. a munkadarab oldalán (DCONNWS) 11 mm, szárméret (SS) ER20

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 12 mm
    • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 11 mm
    • Szárméret (SS) ER20

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz