ER16 SPR 7-8 ER patronok

Cikkszám: 4500106
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4500106
    EAN / GTIN 7291075133639
    Gyártó száma 4500106
    L-szám L24120 1845

    Leírás

    Leírás:

    ER-mérőcsatok, szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 8 mm, szerelési átmérő, min Munkadarab oldal (DCONNWS) 7 mm, tengelyméret (SS) ER16

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 8 mm
    • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 7 mm
    • Szárméret (SS) ER16

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz