GTI CAT50 ER32 Patronos befogók

Cikkszám: 4500071
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4500071
EAN / GTIN 7291075155600
Gyártó száma 4500071
L-szám L24120 934

Leírás

Leírás:

Patronos tokmány, testátmérő (BD) 1,969 ″, csatlakozási átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 50 ″, csatlakozási méret (CSI) ER32, kiálló hossz (LPR) 4,543 ″, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,969”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 50”
  • Kapcsolat mérete (CSI): ER32
  • Kiálló hossz (LPR): 4,543”
  • Szár mérete (SS): 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz