GTI ER40 ST. 1-1/4 Patronos befogók

Cikkszám: 4500061
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4500061
EAN / GTIN 7291075156843
Gyártó száma 4500061
L-szám L24120 905

Leírás

Leírás:

Patronos tokmány, testátmérő (BD) 2,48 ″, csatlakozási átmérő gépoldal (DCONMS) 1-1/4″, csatlakozási méret (CSI) ER40, kiálló hossz (LPR) 3,748 ″, szár méret (SS) ST1-1/4

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 2,48”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 1,025”
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 0,12”
  • Kapcsolat mérete (CSI): ER40
  • Kiálló hossz (LPR): 3,748”
  • Szár hossza (LS): 3,15”
  • Szár mérete (SS): ST1-1/4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban