Univerzális bittartó csavarhúzókhoz és fúrógépekhez, PrecisionBits C 6.3 (1/4″) bitekhez

Cikkszám: 450.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 450.
EAN / GTIN 7610733019588
Gyártó száma PB 450.
L-szám L60060 2836

Leírás

Leírás:

  • Univerzális tartócsatlakozó, a PrecisionBits C 6.3 (1/4″)
  • stabil középső darab, biztonságosan csatlakoztatja a PrecisionBits-et akkus csavarhúzóhoz vagy fúrógéphez
  • Bit-tartó biztonsági karikával, sokoldalúan használható
  • különleges rugóacél alapú ötvözet, kemény és szívós a hosszú élettartam érdekében
  • lézeres címkézés sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 10 mm
  • Teljes hossz: 57 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz