Nagy láthatóságú szigetelő kabát XS

Cikkszám: 449819153389XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék gelb / marineblau
Unisex méret XS
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 449819153389XS
EAN / GTIN 7330509698068
Gyártó száma 449819153389XS

Leírás

Kivitel:


Főanyag
80% poliészter, 20% polipropilén, dobby, vízlepergető, 4 irányú sztreccs, 130 g/m²

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral
Belső zseb

Felsőrészletek
Magas gallér
D-gyűrű

Kivitel
Mandzsetta gumiszalaggal
Alul gumiszalaggal állítható szegély

Reflex
Reflektív részletek, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon, 60 mm széles elasztikus fényvisszaverő szalag

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Bélés
Meleg bélés, Thermore® ECODOWN

Funkcionalitás
Bélelt, Nagy teljesítményű nedvességszállítás

Leírás:

  • Szigetelő kabát nagy láthatósággal, amely 4 irányú sztreccsel és rugalmas fényvisszaverődéssel rendelkezik
  • A kabát újrahasznosított pet-palackokból készült, így lenyűgözően könnyű, kényelmes és sima ruhadarabot biztosít
  • Ez a nagy láthatósággal rendelkező - tanúsított kabát nagy teljesítményű nedvességszállító és, könnyűségének köszönhetően köztes rétegként is megfelel, ha egy külső dzseki van rajta
  • A 4498 dzseki bélése steppelt, a dzseki bélése pedig rendkívül puha és a 4 irányú sztreccsnek köszönhetően könnyen mozog benne
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerint 2. osztály XS-S, 3. osztály M -->. szerint tanúsított:
  • EN ISO 20471
  • Kombinációs tanúsítás C ->:L

Szabvány:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art 4498 and 1885-1977

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz