Kivitel:
Főanyag
80% poliészter, 20% polipropilén, dobby, vízlepergető, 4 irányú sztreccs, 130 g/m²
Zsebek
Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral
Belső zseb
Felsőrészletek
Magas gallér
D-gyűrű
Kivitel
Mandzsetta gumiszalaggal
Alul gumiszalaggal állítható szegély
Reflex
Reflektív részletek, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon, 60 mm széles elasztikus fényvisszaverő szalag
Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár
Bélés
Meleg bélés, Thermore® ECODOWN
Funkcionalitás
Bélelt, Nagy teljesítményű nedvességszállítás
Leírás:
- Szigetelő kabát nagy láthatósággal, amely 4 irányú sztreccsel és rugalmas fényvisszaverődéssel rendelkezik
- A kabát újrahasznosított pet-palackokból készült, így lenyűgözően könnyű, kényelmes és sima ruhadarabot biztosít
- Ez a nagy láthatósággal rendelkező - tanúsított kabát nagy teljesítményű nedvességszállító és, könnyűségének köszönhetően köztes rétegként is megfelel, ha egy külső dzseki van rajta
- A 4498 dzseki bélése steppelt, a dzseki bélése pedig rendkívül puha és a 4 irányú sztreccsnek köszönhetően könnyen mozog benne
- Az EN ISO 20471 szabvány szerint 2. osztály XS-S, 3. osztály M -->. szerint tanúsított:
- EN ISO 20471
- Kombinációs tanúsítás C ->:L
Szabvány:
- EN ISO 20471
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->L
- EN 342 together with art 4498 and 1885-1977