jól láthatósági Softshell dzseki tengerészkék/ High Vis sárga S

Cikkszám: 449725138933S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék marineblau / high vis gelb
Unisex méret S
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 449725138933S
EAN / GTIN 7330509779781
Gyártó száma 449725138933S

Leírás

Kivitel:


Főanyag
92% poliészter, 8% elasztán, 3 rétegű softshell, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 20, 0, sztreccs, 255 g/m²

Kivitel
Elnyújtott hát, Állítható szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Zsebek
Mellzsebek cipzárral és D-gyűrűvel
Elülső zsebek cipzárral
Belső zseb

Fontos részletek
Jó átvihető felület
Magas gallér
D-gyűrű

Funkcionalitás
Szél- és vízálló anyag, nincs szalagozott varrás, Sötét színmező a magas grimaszkitettségű részeken, Párnázott elülső rész
Előre hajlított ujjak

Reflex
Fényvisszaverő részletek, 50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon

Első zárás
Robusztus egyirányú műanyag cipzár

Elősítés
Elősített vállak és ujjak

Leírás:

  • Jól láthatósági kabát víz- és szélálló softshell anyagból
  • Ezt a szuper kényelmes steppelt kabátot egy álom viselni, és verhetetlen kényelmet biztosít, amikor a legnagyobb szükség van rá
  • Kiváló légáteresztő képesség, fényvisszaverő csíkok, az előre behajlított ujjak megerősített anyagból és a megerősített vállak csak néhány a dzseki számos kiváló minőségű jellemzője közül
  • A softshell dzseki nagyméretű mellzsebbel és belső zsebbel, jól illeszkedő mandzsettával és állítható tépőzárral rendelkezik
  • Bőséges hely a logó díszítésére
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerinti tanúsítás, 1. osztály
  • XS-L 1. osztály, XL-> 2. osztály

Szabvány:

  • Combination Certification E ->L
  • Combination Certification B XL->
  • EN ISO 20471, XS-L class 1, XL-> class 2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz