Kivitel:
Főanyag
92% poliészter, 8% elasztán, 3 rétegű softshell, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 20, 0, sztreccs, 255 g/m²
Kivitel
Elnyújtott hát, Állítható szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral
Zsebek
Mellzsebek cipzárral és D-gyűrűvel
Elülső zsebek cipzárral
Belső zseb
Fontos részletek
Jó átvihető felület
Magas gallér
D-gyűrű
Funkcionalitás
Szél- és vízálló anyag, nincs szalagozott varrás, Sötét színmező a magas grimaszkitettségű részeken, Párnázott elülső rész
Előre hajlított ujjak
Reflex
Fényvisszaverő részletek, 50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon
Első zárás
Robusztus egyirányú műanyag cipzár
Elősítés
Elősített vállak és ujjak
Leírás:
- Jól láthatósági kabát víz- és szélálló softshell anyagból
- Ezt a szuper kényelmes steppelt kabátot egy álom viselni, és verhetetlen kényelmet biztosít, amikor a legnagyobb szükség van rá
- Kiváló légáteresztő képesség, fényvisszaverő csíkok, az előre behajlított ujjak megerősített anyagból és a megerősített vállak csak néhány a dzseki számos kiváló minőségű jellemzője közül
- A softshell dzseki nagyméretű mellzsebbel és belső zsebbel, jól illeszkedő mandzsettával és állítható tépőzárral rendelkezik
- Bőséges hely a logó díszítésére
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti tanúsítás, 1. osztály
- XS-L 1. osztály, XL-> 2. osztály
Szabvány:
- Combination Certification E ->L
- Combination Certification B XL->
- EN ISO 20471, XS-L class 1, XL-> class 2