Magas láthatósági Shell kabát S

Cikkszám: 449619183399S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék gelb / schwarz
Unisex méret S
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 449619183399S
EAN / GTIN 7330509714928
Gyártó száma 449619183399S

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, ripstop, stretch, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 11, 9, 195 g/m²

Details
ID zseb
Fleece bélésű gallér, magas gallér
Vehető, állítható kapucni
Vállrészek kontrasztos színben
Vízzáró a bélésben az átvetéshez
Gumiborítású fémgombok

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég tépőzárral

Zsebek
Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel
Belső hálós zseb, Napóleon zseb az elülső szélfogó belsejében, Belső zseb cipzárral és lyukakkal a mobilzsinór számára
Ujjzseb ID zsebbel
Elülső zsebek fújtatóval és patenttal, valamint külső zseb cipzárral, Belső iPad zseb

Bélés
Hálóbélés, mintás bélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok
Előrehajló ujjak, Elöl rövidebb

Reflex
Fényvisszaverő részletek, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon, 50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő részlet a kapucnin

Első zárás
Kétirányú műanyag cipzár, Dupla elülső védő tépőzárral

Erősítés
Első megerősített vállak és ujjak

Leírás:

  • Magas láthatóságú héjkabát laminált, rugalmas ripstop anyagból, amely kiváló szakadásállóságot biztosít
  • A kabát szalagozott varrásokkal, meghosszabbított ujjakkal, megerősített mandzsettával és gondosan elhelyezett fényvisszaverő szegéllyel rendelkezik, amely a Hi-Vis anyaggal együtt garantálja, hogy viselője minden irányból látható legyen
  • Identigazolványzseb a bal ujjon
  • A kabát kétirányú cipzárral, dupla első patenttal, nagy Napoleon zsebbel rendelkezik, amelyben egy tablet is elfér, két nyílású, fújtatós elülső zseb, amelyből az egyik cipzárral zárható, valamint cipzáras mellzsebek
  • belső hálós zseb, nagyméretű belső zseb lycra kötéssel, és belső mobiltelefon zseb cipzárral és a headset kábel számára kialakított nyílással
  • A levehető kapucni párnázott csúccsal rendelkezik, és három különböző szintre állítható
  • A kabát belseje szálcsiszolt hálós béléssel és sztreccs terepmintával rendelkezik a tökéletes kényelem és a könnyű mozgás érdekében
  • Az EN ISO 20471 3. osztályú, EN 343 szerinti tanúsítás

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz