838 TI Belső tapintókaros mérő 20-40 mm skálaosztás értéke 0,01 mm mélységmérés 85 mm

Cikkszám: 4495582
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Belső tapintókaros mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4495582
EAN / GTIN 4059192022198
Gyártó száma 4495582
L-szám L40100 1687

Leírás

Kivitel:

  • Jól felismerhető tűrésjelek
  • Keményfémből készült mérőérintkezők
  • Abszolút mérőeszköz

Leírás:

Belső tapintókaros mérő Marameter 838 TI Mérési tartomány: 20 - 40
  • Skála inallum_mm: 0,01 mm
  • Mérési mélység mm: 85
Szállítási terjedelem: Vizsgálati jegyzőkönyv

Jellemző:

  • Alkalmazás: Furatok és belső hornyok mérésére Nagyon praktikus
  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Marameter
  • Termék neve: Belső mérőszonda
  • Termékcsoport neve: Jelző mérőeszközök
  • Termék típusa: 838 TI
  • Mérési tartomány: 20 - 40 mm
  • Mérőerő (szöveg): 1.1 - 1.6
  • L méret: 85 mm
  • Mérési mélység mm: 85 mm
  • Méret Hb: 7.3 mm
  • Hf méret: 7.3 mm
  • Mérőérintkező hossza (mozgatható) mm: 7.3 mm
  • Mérőérintkező hossza (rögzített) mm: 7.3 mm
  • A méret: 7 mm
  • Résmélység: 7 mm
  • B méret: 1.20 mm
  • Slot szélessége: 1.2 mm
  • D méret: 1 mm
  • Mérőérintkező golyó átmérője mm: 1 mm
  • Hibahatár (mm): 0.03 mm
  • Beosztás_mm: 0.01
  • Ismételhetőség mm: 0.01 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz