Nagy láthatóságú parka XXXL

Cikkszám: 449519873389XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék gelb / marineblau
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Láthatósági parka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 449519873389XXXL
EAN / GTIN 7330509078006
Gyártó száma 449519873389XXXL
L-szám L00980 2356

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, twill, stretch, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Húzható azonosító zseb
Zsinórral állítható derékban
Fleece bélésű gallér, Magas gallér
Begyűrt varratok
Bélésbe zárt cipzár az áthelyezéshez
Meleg béléssel ellátott, kivehető és állítható kapucni

Zsebek
Elülső zsebek patenttal, Beillesztett zsebek gyapjúbéléssel, Belső iPad zseb
Belső zsebek, egy hálós zseb
Mellzsebek cipzárral

Bélés
Hálós bélés, Steppbélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások, Hálós panel a hónaljnál, Sötét színű mező a magas grimaszos részeken, Hálós panel a lapockánál
Előrehajló ujjak

Kivitel
Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég tépőzárral

Reflex
Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon, 50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag

Első zárás
Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Meleg téli ruházat kemény munkakörülményekre, ahol fontos, hogy látható legyen
  • A parka erős szél- és vízálló anyagból készült, szalagozott varrásokkal és meleg steppelt béléssel, amely kényelmes és véd a hideg és a szél ellen
  • Keményebb árnyalatú, sötét színű külső anyagból készült, ahol a ruhadarab a legtöbb szennyeződést gyűjti
  • A kabát két- cipzár elöl és hajlított ujjak a jobb kényelem érdekében
  • A derékrész hátul egy húzózsinórral állítható a jobb illeszkedés érdekében
  • A fényvisszaverők hővel préseltek a nagyobb rugalmasság érdekében, a védő kapucni pedig nyomógombokkal rendelkezik, amelyekkel könnyen fel- és levehető
  • Az EN 342 és az 1885 szabvány kombinált szabványa szerint tanúsított: EN 343: EN ISO 20471 3. osztály, jól láthatósági védőruházat

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz