Kivitel:
szerelt
Leírás:
Acélcső/profilacél szerkezet, porszórt RAL 5007. 1 fix és 3 laza polc hegesztett dróthálóval, 140 x 40 mm-es porszórt bevonattal, 15 mm magas peremmel a hosszú oldalakon. A laza polcok variálhatóan behelyezhetők, a felfüggesztési rács 120 mm. Lehetséges dőlésszög a ferde behelyezéshez kb. 15 és kb. 30 fok. Terhelhetőség polconként 50 kg. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású tengelycsapágyak. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Teherbírás padló (kg): 50
Használható terület hossza (mm): 1250
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Teljes hossz (mm): 1430
Teljes szélesség (mm): 620
Teljes magasság (mm): 1800
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint