Kivitel:
Főanyag
92% poliészter, 8% elasztán, 3 rétegű softshell, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²
Kivitel
Elnyújtott hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral
Zsebek
Elülső zsebek cipzárral
Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel
Details
Jó átvihető felület
Magas gallér
Vehető kapucni
D-gyűrű
Reflex
Reflektív részletek, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon
Első zárás
Robusztus egyirányú műanyag cipzár
Funkcionalitás
Szél- és vízálló anyag, nincs ragasztott varrás
Leírás:
- Könnyű softshell dzseki, amely anyagának köszönhetően rendkívül puha, kényelmes és rugalmas
- A dzseki kétszínű, kontrasztos színekkel a védett területeken, hogy optimális láthatóságot és biztonságot nyújtson, amikor a legnagyobb szükség van rá
- Ezért nagyon jól ellenáll a szennyeződéseknek, és hogy optimális láthatóságot és biztonságot nyújtson, amikor a legnagyobb szükség van rá
- Ez a tanúsított Hi-Vis dzseki mind a fény, rugalmas tapintású, ugyanakkor olyan erős is, amilyennek egy munkaruházatnak lennie kell
- Emellett az anyaga vízálló, a kapucnija szükség esetén levehető
- A 44494 a népszerű 4491-es modell testvérruházata, és ideális azok számára, akiknek nincs szükségük 2. osztályra, és 1. osztályban is dolgozhatnak
- Az EN ISO 20471 szabvány szerint 1. osztályú minősítés
- D csoportos társ-tanúsítás
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D